BRADLEY PED9572-202 jalustapenkki W9 1/2 D72 H 18 1/2 Beige | AC4DTQ 2YY95

BRADLEY PED9572-202 Jalustapenkki W9 1/2 D72 K 18 1/2 Beige

Tuote: AC4DTQ Malli: PED9572-202Ristiviite: 2YY95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,685.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta penkki
VäriBeige
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
kokonaisleveys9.5 "
AlaluokkaJalusta penkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9401804046
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
BRADLEY PED9536-202 jalustapenkki W9 1/2 D36 H 18 1/2 Beige | AC4DTM 2YY92 PED9536-202Beige36 "€1,047.44
BRADLEY PED9536-200 jalustapenkki W9 1/2 D 36 H 18 1/2 harmaa | AC4DTN 2YY93 PED9536-200Harmaa36 "€1,047.44
BRADLEY PED9536-203 Jalustan penkki W 9 1/2 D36 K 18 1/2 Sininen | AC4DTP 2YY94 PED9536-203Tummansininen36 "€1,047.44
BRADLEY PED9572-200 jalustapenkki W9 1/2 D 72 H 18 1/2 harmaa | AC4DTR 2YY96 PED9572-200Harmaa72 "€1,685.16
Tarjouspyyntö
BRADLEY PED9572-203 Jalustan penkki W 9 1/2 D72 H 18 1/2 Sininen | AC4DTT 2YY97 PED9572-203Tummansininen72 "€1,685.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY PED9572-202 Jalustapenkki W9 1/2 D72 K 18 1/2 Beige
€1,685.16 / yksikkö