BRADLEY LK301872GHM-200 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 30 D 18 Harmaa | AE4NJG 5LYD8

BRADLEY LK301872GHM-200 avoin etuvaihteistolokero W 30 D 18 harmaa

Tuote: AE4NJG Malli: LK301872GHM-200Ristiviite: 5LYD8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,015.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa etuvaihteiston kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Kahvan tyyppiADA-yhteensopiva valettu muovi
Koukut per aukko(4) Yksi piikki
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä
Materiaali30% kierrätettyä HDPE-muovia
Avaussyvyys13 "
Avauskorkeus54 "
Avausleveys25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys30 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
BRADLEY LK362472GHM-202 Avoin vaihdelaatikon etuosa W 36 D 24 Beige | AE4NHN 5LYC1 LK362472GHM-202Beige19 "31 "24 "36 "€2,247.95
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362472GHM-203 Avoin vaihdelaatikko W 36 D 24 Sininen | AE4NHP 5LYC2 LK362472GHM-203Tummansininen19 "31 "24 "36 "€2,247.95
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362472GHM-200 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 24 Harmaa | AE4NHQ 5LYC3 LK362472GHM-200Harmaa19 "31 "24 "36 "€2,247.95
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362172GHM-202 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 21 Beige | AE4NHR 5LYC4 LK362172GHM-202Beige16 "31 "21 "36 "€2,150.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362172GHM-203 Avoin vaihdelaatikon lokero W 36 D 21 Sininen | AE4NHT 5LYC5 LK362172GHM-203Tummansininen16 "31 "21 "36 "€2,150.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK362172GHM-200 Avoin vaihdelaatikon kaappi W 36 D 21 Harmaa | AE4NHU 5LYC6 LK362172GHM-200Harmaa16 "31 "21 "36 "€2,150.20
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK361872GHM-202 Avoin vaihdelaatikon etulokero W 36 D 18 Beige | AE4NHV 5LYC7 LK361872GHM-202Beige13 "31 "18 "36 "€2,153.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY LK301872GHM-200 avoin etuvaihteistolokero W 30 D 18 harmaa
€2,015.55 / yksikkö