Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 154-058 silmänhuuhtelukulho, halkaisija 10 tuumaa, muovi, keltainen | AA9TZT 1FBF2

BRADLEY 154-058 Silmänhuuhtelukulho, halkaisija 10 tuumaa, muovia, keltainen

Varastossa
Tuote: AA9TZT Malli: 154-058Ristiviite: 1FBF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokulho
Tyyppi10 "Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY 187-053 kulho, halkaisija 10-3 / 4 tuumaa, ruostumaton teräs | AA9TZV 1FBF4 187-053€239.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 154-058 Silmänhuuhtelukulho, halkaisija 10 tuumaa, muovia, keltainen
€78.05 / yksikkö