Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 114-052 Turvakyltti, suihkusuihku ja silmänhuuhtelu, keltainen | AH3FAV 31KN76

BRADLEY 114-052 Turvakyltti, Sadesuihku ja silmähuuhtelu, keltainen

Varastossa
Tuote: AH3FAV Malli: 114-052Ristiviite: 31KN76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämerkki
Sopii tuotemerkkiinBradley
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 114-052 Turvakyltti, Sadesuihku ja silmähuuhtelu, keltainen
€56.86 / yksikkö