Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 107-371 pölyhatut, silmänhuuhtelijat, muovikeltaiset | AA9TZQ 1FBE8

BRADLEY 107-371 Pölysuojukset, silmähuuhteluaineet, muovikeltainen

Varastossa
Tuote: AA9TZQ Malli: 107-371Ristiviite: 1FBE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S53-310 pölysuojakokoonpano, silmähuuhtelu | CD4EFG 31KP45 S53-310€26.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 107-371 Pölysuojukset, silmähuuhteluaineet, muovikeltainen
€11.55 / yksikkö