Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Johtosarja 8-nastainen liitin Uros | AB9QEL 2FIW6

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 johtosarja 8-nastainen uros

Varastossa
Tuote: AB9QEL Malli: 2R8006A20A120Ristiviite: 2FIW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus1ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä8
Lanka 11-16
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä8
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräHinta
BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Johtosarja 7-nastainen naarasliitin AB9QEH 2FI3 2R7004A20A120787€73.46
BRAD HARRISON 2R7006A20A120 Johtosarja 7-nastainen liitin Uros | AB9QEJ 2FIW4 2R7006A20A120787€64.13
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Johtosarja 8-nastainen naarasliitin AB9QEK 2FIW5 2R8004A20A120878€92.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 johtosarja 8-nastainen uros
€67.55 / yksikkö