Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO BB-034 Bouffant/Kengänsuojuksen annostelija PC Steel | AH4FJQ 34GD97

BOWMAN MFG CO BB-034 Bouffant/Kengänsuojuksen annostelija PC Steel

Varastossa
Tuote: AH4FJQ Malli: BB-034Ristiviite: 34GD97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouffant / kengänsuojuksen annostelija
VäriValkoinen
Syvyys5-5 / 16 "
Korkeus10 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Leveys10 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3835
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO BB-034 Bouffant/Kengänsuojuksen annostelija PC Steel
€92.66 / yksikkö