Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOUTON OPTICAL 251-65-0021-RHB -objektiivilasit harmaa neopreenikumi | AH7AAK 36MY47

BOUTON OPTICAL 251-65-0021-RHB kaksoislinssiset suojalasit harmaa neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AH7AAK Malli: 251-65-0021-RHBRistiviite: 36MY47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoislinssilasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysAnti-Fog, naarmuuntumaton
Linssin väriHarmaa
Lens MaterialPolykarbonaatti, asetaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliNeopreeni, kumi
UV-suoja99.90%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaahtovuori: Kyllä
    • Silmälasien tuuletus: epäsuora
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • ANSI pöly / roiskeiden luokitus: D3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOUTON OPTICAL 251-65-0021-RHB kaksoislinssiset suojalasit harmaa neopreenikumi
€73.75 / yksikkö