Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOUTON OPTICAL 250-28-0000 Vastustajalasit, naarmuuntumaton PR

Varastossa
Tuote: AH9UHM Malli: 250-28-0000Ristiviite: 41J989

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViholliset silmälasit, naarmuuntumaton
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
KokoNA
TyyliPuolikehys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOUTON OPTICAL 250-28-0001 Vastustajalasit, naarmuuntumaton PR | AH9UHN 41J990 250-28-0001€6.86
BOUTON OPTICAL 250-28-0002 Vastustajalasit, naarmuuntumaton PR | AH9UHP 41J991 250-28-0002€7.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-28-0000 Vastustajalasit, naarmuuntumaton PR
€6.92 / yksikkö