Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR NH32A hammaspyörä, 8 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta Painekulma, 32 hammasta, teräs | AB2CML 1L988

BOSTON GEAR NH32A hammaspyörä, halkaisija 8, 14 1/2 astetta Painekulma, 32 hammasta, terästä

Varastossa
Tuote: AB2CML Malli: NH32ARistiviite: 1L988

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannusta vaihdetta
Pora Dia.1"
Kasvojen leveys1.25 "
ToimintoLiikkeen ja voiman siirtäminen rinnakkaisten akselien välillä, minimoi vastahyökkäyksen sujuvan ja hiljaisen toiminnan suorittamiseksi, tiivis poraus-, pikin- ja ulkohalkaisijan keskipiste helpottaa modifiointien muokkaamista
Napa Dia.3"
Navan projektio (tuumaa)0.88
kiilauraEi eristetty
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä32
Dia ulkopuolella.4.25 "
Kokonaispituus2.13 "
Piki8
Pitch Dia.4"
Painekulma (aste)14 1 / 2
SäätöruuviEi sisälly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.VäriPikiPitch Dia.KokoKasvojen leveysNapa Dia.Hinta
BOSTON GEAR NA12B hammaspyörä, halkaisija 20, 14 1/2 astetta Painekulma, 12 hammasta, teräs | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€41.62
BOSTON GEAR NA32 hammaspyörä, halkaisija 20, 14 1/2 astetta Painekulma, 32 hammasta, teräs | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€71.66
BOSTON GEAR NB12 B vaihde Spur 16 piki | AB2CLE 1L954 HUOM 12 B0.94 "0.375 "Hopea160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€42.98
BOSTON GEAR NB16B hammaspyörä, 16 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 16 hammasta, teräs | AB2CLF 1L956 HUOM16B0.94 "0.5 "Harmaa161"0.5 "0.5 "0.81 "€52.33
BOSTON GEAR NB18B hammaspyörä, 16 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 18 hammasta, teräs | AB2CLG 1L957 HUOM18B0.94 "0.5 "Hopea161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€65.97
BOSTON GEAR NB20B hammaspyörä, 16 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 20 hammasta, teräs | AB2CLH 1L958 HUOM20B0.94 "0.5 "Harmaa161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "€55.98
BOSTON GEAR NB24B hammaspyörä, 16 halkaisijaväli, 14 1/2 astetta. Painekulma, 24 hammasta, teräs | AB2CLJ 1L959 HUOM24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€72.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR NH32A hammaspyörä, halkaisija 8, 14 1/2 astetta Painekulma, 32 hammasta, terästä
€289.46 / yksikkö