BOSTON GEAR L520-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 6 halkaisijajako, teräs | AB2CKX 1L907

BOSTON GEAR L520-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 6 halkaisijaväli, teräs

Tuote: AB2CKX Malli: L520-6Ristiviite: 1L907
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€710.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys1.5 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6 Ft.
Kokonaispaksuus1"
Piki6
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti1.91

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)186.44
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (0.833)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusHinta
BOSTON GEAR L521-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 6 halkaisijajako, teräs | AB2CKY 1L908 L521-61.5 "€794.56
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L206-4 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 6 halkaisijajako, teräs | AK3AUC L206-4-€1,080.06
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L206-6 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 6 halkaisijajako, teräs | AK3AUF L206-6-€1,587.24
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L520-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 6 halkaisijajako, teräs | AK3AXC L520-4-€429.20
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L521-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 6 halkaisijajako, teräs | AK3AXH L521-4-€510.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L520-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 6 halkaisijaväli, teräs
€710.94 / yksikkö