Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR L505-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 24 halkaisijajako, teräs | AB2CKM 1L887

BOSTON GEAR L505-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 24 halkaisijaväli, teräs

Varastossa
Tuote: AB2CKM Malli: L505-4Ristiviite: 1L887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys0.25 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus4 Ft.
Kokonaispaksuus0.25 "
Piki24
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti7.64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)124.97
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (0.208)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L505-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 24 halkaisijaväli, teräs
€234.15 / yksikkö