Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH SX1838K-2 Ilman viimeistelyniititin 7/32 tuuman 18-mittari | AC9DXF 3FWY4

BOSTITCH SX1838K-2 ilmaviimeistelynitoja 7/32 tuumaa 18 gauge

Varastossa
Tuote: AC9DXF Malli: SX1838K-2Ristiviite: 3FWY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelyniitin
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus0.047
VäriKeltainen
Kruunu7 / 32 "
UuvuttaaTakaosa
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata18
Korkeus9.5 "
KoteloMagnesium
Jalan pituus1/2 "- 1 1/2"
Pituus9.25 "
Lehden kapasiteetti100
Painealue70 - 120 psi
Työkalun paino2.9 lb
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH SX1838K-2 ilmaviimeistelynitoja 7/32 tuumaa 18 gauge
€214.65 / yksikkö