BOSTITCH S16D131GAL-FH kehystysnaula, 3 1/2 tuumaa pituus, 2000pk | AE2EYM 4X956

BOSTITCH S16D131GAL-FH kehystysnaula, 3 1/2 tuuman pituus, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE2EYM Malli: S16D131GAL-FHRistiviite: 4X956

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliOffset-kierros
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.131 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5775
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7317005511
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH S16D131GAL-FH kehystysnaula, 3 1/2 tuuman pituus, 2000 pk
€195.48 /pakkaus