BOSTITCH RH-S12D131HDG kehystysnaula, 21 astetta, 3 1/4 tuumaa pituus, 4000 pk | AC9QJT 3HZG8

BOSTITCH RH-S12D131HDG kehystysnaula, 21 astetta, 3 1/4 tuuman pituus, 4000 pk

Varastossa
Tuote: AC9QJT Malli: RH-S12D131HDGRistiviite: 3HZG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma21 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.131 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.02
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7317005505
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RH-S12D131HDG kehystysnaula, 21 astetta, 3 1/4 tuuman pituus, 4000 pk
€289.96 /pakkaus