Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH PN100K -nahkakynsisarja, halkaisija enintään 0.160 tuumaa | AC3MXQ 2UV91

BOSTITCH PN100K ilmaiskunaulaussarja halkaisijaltaan jopa 0.160 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3MXQ Malli: PN100KRistiviite: 2UV91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatörmäyskynsisarja
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus2 ja 4
VäriKeltainen
UuvuttaaEtusivu
Mitata5D - 70D
Korkeus5.25 "
KoteloAlumiini
Pituus4"
Max. Paine100 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.Jopa 0.160 "
KärkiEi maalis
Työkalun paino2.90 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH PN100K ilmaiskunaulaussarja halkaisijaltaan jopa 0.160 tuumaa
€169.05 / yksikkö