Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit Adhesive 1/2 - 1-3 / 16 tuumaa | AC3MXR 2UV92

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit -liima 1/2 - 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3MXR Malli: HP118KRistiviite: 2UV92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Pin Nailer -sarja
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.018
Lajittelutyyppitarttuva
VäriKeltainen
UuvuttaaTakaosa
Kiinnittimien alue1/2" - 1-3/16"
Mitata23
Korkeus7.875 "
KoteloAlumiini
Pituus9.125 "
Lehden kapasiteetti200
Max. Paine100 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
TyyliSuoraan
KärkiEi maalis
Työkalun paino2.50 lb
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH HP118K Air Pin Nailer Kit -liima 1/2 - 1-3/16 tuumaa
€255.33 / yksikkö