BOSTITCH CR3DGAL Kattonaula, 1-1/4 tuuman pituus, 7200Pk | AC3TRG 2W762

BOSTITCH CR3DGAL kattonaula, pituus 1-1/4 tuumaa, 7200 pk

Varastossa
Tuote: AC3TRG Malli: CR3DGALRistiviite: 2W762

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokynnet
Käämin määrä120
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH CR3DGAL kattonaula, pituus 1-1/4 tuumaa, 7200 pk
€94.74 /pakkaus