Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH U111HF -sahanterän U-varsi, 4 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE2EQN 4WZ94

BOSCH U111HF-pistosahanterän U-varsi, 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2EQN Malli: U111HFRistiviite: 4WZ94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsahan terä
Pituus4"
Materiaalibimetal
Varren tyyppiU
Hampaat tuumaa kohti10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiHinta
BOSCH U101B -sahanterän U-varsi 3-5 / 8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AB3NYV 1UM27 U101BJigsahan terä3.625 "Korkea hiiliteräs10€16.03
BOSCH U111C -sahanterän U-varsi 3-5 / 8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AB3NYW 1UM28 U111CJigsahan terä3.625 "Korkea hiiliteräs8€9.74
BOSCH U118A palapeliterän U-varsi 3-1 / 8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AB3NYX 1UM29 U118AJigsahan terä3.125 "High Speed ​​Steel24€10.63
BOSCH U19BO -sahanterä U -varsi 12 Tpi 2 3/4l - 5 kpl | AB3NZA 1UM34 U19BOJig-sahanterä2.75 "Korkea hiiliteräs12€9.02
BOSCH U111DF -sahanterän U-varsi, 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE2EQM 4WZ93 U111DFJigsahan terä4"bimetal6€14.83
BOSCH U118AF Pistosahanterä 2-3/4 tuuman pituus U-varsi-5 kpl pakkaus | AE2EQP 4WZ95 U118AFJigsahan terä2.75 "bimetal24€16.28
BOSCH U118BF -sahanterän U-varsi 3-1 / 8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE2EQQ 4WZ96 U118BFJigsahan terä3.125 "bimetal14€14.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH U111HF-pistosahanterän U-varsi, 4 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus
€16.72 / yksikkö