BOSCH T4B -teline 51 tuuman pituus 27-3 / 4 tuuman leveys 33-1 / 2 tuumaa h | AC9VML 3KNC5

BOSCH T4B jalusta 51 tuumaa pituus 27-3/4 tuumaa leveys 33-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VML Malli: T4BRistiviite: 3KNC5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSahateline
Korkeus33.5 "
Pituus51 "
Leveys27.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8465910047
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T4B jalusta 51 tuumaa pituus 27-3/4 tuumaa leveys 33-1/2 tuumaa
€650.06 / yksikkö