Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T3925SC -laajennus SD 7 Plus | AA4TQT 13D647

BOSCH T3925SC Extension Sds Plus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4TQT Malli: T3925SCRistiviite: 13D647

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Pituus7"
Kokonaispituus7"
Varren pituus2.25 "
Varren koko9.92 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
BOSCH T3926SC Extension Sds Plus 13 Tuumaa | AA4TQU 13D648 T3926SC13 "13 "€68.11
BOSCH T3923SC -laajennus SD 4 Plus | AA4TQW 13D650 T3923SC4"4"€45.01
BOSCH T3927SC Extension Sds Plus 17 In | AA4TQX 13D652 T3927SC17 "17 "€83.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T3925SC Extension Sds Plus 7 tuumaa
€44.42 / yksikkö