Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T3922 Core Bit Extension 3 In | AA4TQV 13D649

BOSCH T3922 ydinbitin jatke 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4TQV Malli: T3922Ristiviite: 13D649

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Kokonaispituus3"
Kierteen kokoSDS-plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH DSBE1006 laajennus 6 tuumaa | AC7DKK 38C931 DSBE10066"€7.47
BOSCH DSBE1012 jatke 12 tuumaa | AC7DKL 38C932 DSBE101212 "€9.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T3922 ydinbitin jatke 3 tuumaa
€37.59 / yksikkö