Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T15035 Porakruunu 35 Mm Varsi 10 Mm | AC9YQT 3LMY7

BOSCH T15035 Porausterä 35 mm Varsi 10 mm

Varastossa
Tuote: AC9YQT Malli: T15035Ristiviite: 3LMY7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTylsää bittiä
Kärki Dia.35mm
Halkaisija35mm
Kokonaispituus3.5 "
Varren koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusHinta
BOSCH T15040 Porausterä 40 mm Varsi 10 mm | AC9YQU 3LMY8 T1504040mm40mm2 17 / 64 "€73.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T15035 Porausterä 35 mm Varsi 10 mm
€54.94 / yksikkö