Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T118A Pistosahanterä 3-5 / 8 tuuman pituus T-varsi - Pakkaus 5 | AB3NYYLI 1UM19

BOSCH T118A-pistosahanterä, 3-5/8 tuuman T-varsi - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3NYL Malli: T118ARistiviite: 1UM19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsahan terä
Pituus3.625 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Varren tyyppiT
Hampaat tuumaa kohti24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiHinta
BOSCH T101A palapeliterä - nopea teräs - 5 kpl pakkaus | AB3NYF 1UM14 T101A4"High Speed ​​Steel14€29.20
BOSCH T101AO Jigsaw Blade T-varsi 3 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AB3NYG 1UM15 T101AO3"Korkea hiiliteräs20€16.00
BOSCH T101B palapeliterä, hiiliteräs - Pakkaus 5 | AB3NYH 1UM16 T101B4"Korkea hiiliteräs10€15.24
BOSCH T101D palapeliterä hiiliteräs - Pakkaus 5 | AB3NYJ 1UM17 T101D4"Korkea hiiliteräs6€13.53
BOSCH T111C -sahanterä, hiiliteräs - Pakkaus 5 | AB3NYK 1UM18 T111C4"Korkea hiiliteräs8€9.48
BOSCH T118B palapeliterän T-varsi 3-5 / 8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AB3NYM 1UM20 T118B3.625 "High Speed ​​Steel14€16.20
BOSCH T119BO Pistosahanterän T-varsi 3 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AB3NYN 1UM21 T119BO3"Korkea hiiliteräs12€13.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T118A-pistosahanterä, 3-5/8 tuuman T-varsi - 5 kpl pakkaus
€15.17 / yksikkö