Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH SF1501 1-1 / 2 x 5 tuuman itsesyöttävä puuporanterä, hiiliteräs, 7/16 tuumaa | CD2KWZ 44H581

BOSCH SF1501 1-1/2 x 5 tuuman itsesyöttävä puuporanterä, hiiliteräs, 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2KWZ Malli: SF1501Ristiviite: 44H581

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuunporanterä
Poranterän koko1-1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2408

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren kokoHinta
BOSCH FB014 Forstner-teräseosteräs, 4 tuuman pituus | AH7BTV 36RF07 FB014Kromiterässeos4"3 / 8 "€27.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH SF1501 1-1/2 x 5 tuuman itsesyöttävä puuporanterä, hiiliteräs, 7/16 tuumaa
€50.19 / yksikkö