Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH SDTR180 Hiontakolmio alumiinioksidi 1/2 tuumaa Pk 5 | AF7PCB 22DL54

BOSCH SDTR180 hiontakolmio alumiinioksidi 1/2 tuuman Pk 5

Varastossa
Tuote: AF7PCB Malli: SDTR180Ristiviite: 22DL54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksityiskohta hionta kolmio
MateriaaliAlumiinioksidi
Kokonaispituus0.25 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030908861

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH SDTR180 hiontakolmio alumiinioksidi 1/2 tuuman Pk 5
€4.27 / yksikkö