Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RM914 Puukkosahanterä, kaksimetallinen - 5 kpl pakkaus | AC9YUA 3LNP9

BOSCH RM914 edestakaisin liikkuva sahanterä bimetalli - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9YUA Malli: RM914Ristiviite: 3LNP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti14
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
Kääntyvä BOSCH RDN6V -sahanterä - 5 kpl pakkaus AC9YTP 3LNN4 RDN6VKavennettu6"5/8€31.62
BOSCH RAP9V Puukkosahanterä, kaksimetallinen - 5 kpl pakkaus | AC9YTQ 3LNN5 RAP9VSuoraan9"10/14€27.51
BOSCH RDN9V Puukkosahanterä, kaksimetallinen - 5 kpl pakkaus | AC9YTR 3LNN6 RDN9VKavennettu9"5/8€39.68
Kierteinen sahanterä BOSCH RPRAP6 - 5 kpl pakkaus AC9YTU 3LNP1 RPRAP6Kavennettu6"6/12€31.34
BOSCH RAP6V edestakaisin sahanterä 6 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC9YTV 3LNP2 RAP6VSuoraan6"10/14€25.20
BOSCH RM618 Puukkosahanterä 6 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC9YTX 3LNP4 RM618Suoraan6"18€20.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RM914 edestakaisin liikkuva sahanterä bimetalli - 5 kpl pakkaus
€28.77 / yksikkö