Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RCSS2124 harjaterävasaran poranterä 3/4 x 12 tuumaa | AE9PZB 6LFJ7

BOSCH RCSS2124 raudoituksen leikkurin vasaraporanterä 3/4 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9PZB Malli: RCSS2124Ristiviite: 6LFJ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaterä vasarapora
Kärki Dia.3 / 4 "
Poraus pituus9"
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus12 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusVarren kokoHinta
BOSCH RCSS2084 harjaterävasaran pora 1/2 x 12 tuumaa | AE9PYY 6LFJ4 RCSS20841 / 2 "9"12 "3 / 8 "€64.68
BOSCH RCSS2144 teräsleikkurin vasaraporanterä 7/8 x 12 tuumaa | AE9PZC 6LFJ8 RCSS21447 / 8 "9"12 "1 / 2 "€112.82
BOSCH RCSS2164 harjaterävasaran poranterä 1 x 12 tuumaa | AE9PZD 6LFJ9 RCSS21641"9"12 "1 / 2 "€117.32
BOSCH RCSS2126 harjaterävasaran poranterä 3/4 x 18 tuumaa | AE9PZK 6LFK5 RCSS21263 / 4 "12 "18 "1 / 2 "€110.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RCSS2124 raudoituksen leikkurin vasaraporanterä 3/4 x 12 tuumaa
€94.78 / yksikkö