BOSCH RA1181 pöytäreititinpöytä | AH9UPR 44H791

BOSCH RA1181 pöytäreititinpöytä

Varastossa
Tuote: AH9UPR Malli: RA1181Ristiviite: 44H791

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenchtop-reitittimen taulukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.615
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bosch RA1181 -pöytäreititinpöytä tarjoaa vakaan ja tarkan työtason puuntyöstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suuri alumiinialusta, joka toimii laajennettuna työalueena, joka mahdollistaa monenlaisten reitityssovellusten suorittamisen.
  • Tämä reititinpöytä sisältää kaksi säädettävää höyhenlautaa, kolme asennuslevyn asennusrengasta, säädettävän suojuksen, käynnistystapin, kaksi ulossyöttöalustaa ja asennustarvikkeet.
  • Siinä on erittäin korkea alumiininen aita säädettävillä etulevyillä, jotka tarjoavat lisätukea suurille työkappaleille ja tarjoavat samalla maksimaalista tarkkuutta ja monipuolisuutta.
  • Tässä laitteessa on muita ominaisuuksia, kuten johdon kääreen säilytys ja säilytystaskut virtajohdon ja reitittimen lisävarusteiden turvalliseen säilytykseen käytön jälkeen.
  • Sen mukana tulee valmiiksi porattu asennuslevy erilaisten reitittimien kiinnittämiseen sekä yläpöydän korkeuden säätämiseen tehtävän vaatimusten mukaisesti.
  • Bosch-pöytäreititinpöytä on yhteensopiva useiden valmistajien reitittimien kanssa, kuten Bosch, Craftsman, DeWalt, Hitachi, Makita, Milwaukee, Ryobi, Skil ja Porter-Cable.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Bosch RA1181 -pöytäreititinpöytä varmistaa suojan luvattomalta käytöltä?

V. Tässä Bosch RA1181 -reititinpöydässä on virtajohdon lukko luvattoman käytön estämiseksi.

K. Millaisia ​​leikkauksia voidaan tehdä pöytäreititinpöydillä?

A.

  • Suorat leikkaukset: Jyrsinterää voidaan säätää eri leveyksille ja syvyyksille suoria leikkauksia varten.
  • Koristeelliset reunaleikkaukset: Niitä voidaan käyttää koristeellisten reunaleikkausten, kuten pyöreiden ylitysten, viisteiden ja viisteiden luomiseen käyttämällä erityisiä jyrsinteriä.
  • Kiinnitys- ja tappiliitokset: Pöydän jyrsinpöydillä voidaan luoda uurre- ja tappiliitoksia käyttämällä erikoisterää ja säätämällä aitaa.

K. Kuinka käytän Bosch RA1181 -reititinpöydän pöydän yläpuolella olevaa korkeudensäätöominaisuutta?

A.

  • Irrota alusta reitittimestä ja kohdista sovitinlevyn kiinnitysreiät. Varmista, että reitittimen kytkin on pöydän etuosaa kohti.
  • Merkitse pöydän päällä olevan korkeudensäätöreiän sijainti sovitinlevyyn.
  • Irrota pohjalevy sovitinlevystä ja poraa varovasti merkitty reikä.
  • Varmista, että reikään mahtuu reitittimen korkeudensäätötyökalu. Poista kaikki purseet tai reitittimen reunat hiekkapaperilla.

K. Mikä on höyhenlaudan tarkoitus?

A. Bosch RA1181 -pöytäreititinpöydässä on helppokäyttöiset säädettävät höyhenlaudat, jotka voidaan kiinnittää aitaan ja pöytään, mikä tarjoaa ylimääräistä ohjausta ja takapotkusuojaa.

K. Mitä hyötyä pölynkeräysportista on?

V. Tämä portti sopii tavallisiin 2-1/2 tuuman imuletkuihin roskattoman käytön varmistamiseksi ja pitää työalueen puhtaana käytön aikana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RA1181 pöytäreititinpöytä
€395.40 / yksikkö