Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH OS50VC viimeistelyhiomakone 3.4a Soft Grip 3/32 tuuman halkaisija | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9RGV Malli: OS50VCRistiviite: 30RW70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€713.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria3.4
Vahvistimet @ 120V3.4
Laakeritpallo
Johto13 ft.
Kahvan muotoiluPehmeä ote
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM8000 ja 11,000
Kiertorata Dia.3 / 32 "
Kiertorata minuutissa1100
Pad Size4-1 / 2 "x 9"
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko4-1 / 2 "
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus17.875 "
Työkalun paino8.6 lb
Hiekkapaperin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8467290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SFPM (2,300)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 tuuman halkaisija
€713.40 / yksikkö