Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH ORG72-10 Jakosarja I-boxx-72 kpl 10 | AG6TNX 46U407

BOSCH ORG72-10 jakajasarja I-boxx-72 kpl 10

Varastossa
Tuote: AG6TNX Malli: ORG72-10Ristiviite: 46U407

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakosarja, 10 kpl.
VäriPunainen / keltainen / sininen / harmaa / oranssi / vihreä
Jakajan suuntaPuolelta toiselle
Korkeus6.75 "
Pituus14.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH ORG72-10 jakajasarja I-boxx-72 kpl 10
€51.24 / yksikkö