Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH JA1009 Pölyhuppusarja Valmistaja nro Js365 | AF7KPX 21TP26

BOSCH JA1009 Pölyhuppusarja Valmistajan nro Js365

Varastossa
Tuote: AF7KPX Malli: JA1009Ristiviite: 21TP26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuojasarja
Pituus1 55 / 64 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BOSCH JA1007 Pölysuojussarja Valmistajanumero Js470e/b | AF7KPW 21TP25 JA10071 13 / 16 "€39.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH JA1009 Pölyhuppusarja Valmistajan nro Js365
€42.38 / yksikkö