Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS2461 Vasarateräs 1-1 / 4 tuuman kuusiokolo 14 tuuman pituus | AF6YBA 20PL67

BOSCH HS2461 Hammer Steel 1-1/4 tuuman kuusiokoloinen 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6YBA Malli: HS2461Ristiviite: 20PL67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasarateräs
Pituus19 "
Kokonaispituus14 "
Varren koko1-1 / 4 "kuusiokolo
Varren tyyppi1-1 / 4 "kuusiokolo
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.28
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
BOSCH HS2462 vasarateräs 1-1 / 4 tuuman kuusikulmainen 18 tuuman pituus | AF6YBB 20PL68 HS246221.25 "18 "€43.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS2461 Hammer Steel 1-1/4 tuuman kuusiokoloinen 14 tuuman pituus
€41.20 / yksikkö