Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1828 Spline Vetovasara Teräspeukalointilevy 5 tuumaa | AC2MVH 2LDL2

BOSCH HS1828 Spline Vetovasara Teräspeukalointilevy 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2MVH Malli: HS1828Ristiviite: 2LDL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline Drive -vasaran teräs
Terän leveys5"
Pituus5"
Kokonaispituus5"
Varren tyyppi3/4 "kuusikulmio 21/32 pyöreällä teräksellä
TyyppiTamper-levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.97
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1809 Spline Drive -vasaran teräksinen holkkityökalu | AC2MUU 2LDJ7 HS18091.75 "Spline Drive -vasaran teräs1.75 "9.25 "16-hampainen holkkityökalu€123.05
BOSCH HS1810 Spline Drive Hammer Steel Scaling -taltta | AC2MUV 2LDJ8 HS18103"Spline Drive -vasaran teräs-12 "Skaalaus taltta€51.33
BOSCH HS1814 Spline Drive -vasaran teräshärkä | AC2MUW 2LDJ9 HS1814-Spline Drive -vasaran teräs-18 "Bull Point€30.77
BOSCH HS1815 Rihmarakenteinen vasarateräksinen kaavintaltta | AC2MUX 2LDK1 HS18152"Spline Drive -vasaran teräs-12 "Kaavinta Taltta€53.85
BOSCH HS1816 Spline Drive Hammer Steel Scaling -taltta | AC2MUY 2LDK2 HS18161.5 "Pyöreä kuusikulmainen vasarateräs-12 "Skaalaus taltta€43.09
BOSCH HS1817 Spline Drive Hammer Steel Scaling -taltta | AC2MUZ 2LDK3 HS18172"Spline Drive -vasaran teräs-12 "Skaalaus taltta€47.47
BOSCH HS1821 Spline Drive Hammer -teräsrako | AC2MVC 2LDK6 HS18211.125 "Spline Drive -vasaran teräs-15 "Slotting-työkalu€56.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1828 Spline Vetovasara Teräspeukalointilevy 5 tuumaa
€117.56 / yksikkö