Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1811 Taltta litteä 1 x 12 tuumaa | AB3NQG 1UL84

BOSCH HS1811 Taltta, litteä 1 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NQG Malli: HS1811Ristiviite: 1UL84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline Drive -työkalu
Terän leveys1"
Kokonaispituus12 "
TyyppiLitteä taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1812 Taltta, tasainen 1 x 18 tuumaa | AB3NQH 1UL85 HS181218 "Litteä taltta€33.51
BOSCH HS1813 Bull-kärki 12 tuumaa | AB3NQJ 1UL86 HS181312 "Bull Point€27.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1811 Taltta, litteä 1 x 12 tuumaa
€26.78 / yksikkö