Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1490 Sds Plus Stubby Point taltta 5 3/4 tuuman pituus | AC2MTE 2LDA7

BOSCH HS1490 Sds Plus Stubby Point taltta 5 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2MTE Malli: HS1490Ristiviite: 2LDA7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus Stubby Point -taltta
Kokonaispituus5.75 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1490 Sds Plus Stubby Point taltta 5 3/4 tuuman pituus
€28.70 / yksikkö