Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1420 Sds Varsi 3/4in taltta | AB3NQE 1UL66

BOSCH HS1420 Sds Varsi 3/4 tuumaa taltta

Varastossa
Tuote: AB3NQE Malli: HS1420Ristiviite: 1UL66

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä taltta
Terän leveys3 / 4 "
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1420 Sds Varsi 3/4 tuumaa taltta
€21.34 / yksikkö