Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HCD2051 SDS Max Hammer Drill Bit, Size 5/16 x 9 Inch, 4 Cutter Heads | CE9KAT 55JD97

BOSCH HCD2051 SDS Max vasaraporanterä, koko 5/16 x 9 tuumaa, 4 leikkuripäätä

Varastossa
Tuote: CE9KAT Malli: HCD2051Ristiviite: 55JD97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Poranterän koko5 / 16 "
Poraus pituus4"
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus9"
Varren muotoSDS Max
Varren koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HCD2051 SDS Max vasaraporanterä, koko 5/16 x 9 tuumaa, 4 leikkuripäätä
€198.67 / yksikkö