Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HCBG501T -vasaranporanteräsarja Powergrip Pk 5 | AG6TNH 46U356

BOSCH HCBG501T vasaraporanteräsarja Powergrip Pk 5

Varastossa
Tuote: AG6TNH Malli: HCBG501TRistiviite: 46U356

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poranterä
Leikkureiden lukumäärä4
Palojen lukumäärä5
Varren muotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
BOSCH HCBG500T -vasaranporanteräsarja Powergrip Pk 5 | AG6TNG 46U355 HCBG500T5€38.43
BOSCH HCBG700T -vasaranporanteräsarja Powergrip 7kpl | AG6TNK 46U358 HCBG700T7€68.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HCBG501T vasaraporanteräsarja Powergrip Pk 5
€38.29 / yksikkö