Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GT900 Lasi- ja laattakärki 7/8 tuumaa 4 tuuman pituus | AC8HNP 3AEE6

BOSCH GT900 lasi- ja laattaterä 7/8 tuumaa 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8HNP Malli: GT900Ristiviite: 3AEE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi ja laatta bitti
Murtoluku7 / 8 "
MateriaaliVolframikarbidia
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.3 / 8 "
Tyyppi3 litteä varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
BOSCH GT200 Lasi- ja laattakärki 3/16 tuumaa 2 tuumaa | AC8HNF 3AED7 GT2003 / 16 "2"1 / 8 "€12.01
BOSCH GT300 Lasi- ja laattakärki 1/4 tuumaa 2 1/4 tuumaa | AC8HNG 3AED8 GT3001 / 4 "2.25 "5 / 32 "€10.97
BOSCH GT400 Lasi- ja laattakärki 5/16 tuumaa 2 1/4 tuumaa | AC8HNH 3AED9 GT4005 / 16 "2.25 "3 / 16 "€15.80
BOSCH GT500 lasi- ja laattakärki 3/8 tuumaa 3 3/4 tuumaa | AC8HNJ 3AEE1 GT5003 / 8 "2.25 "7 / 32 "€19.74
BOSCH GT600 Lasi- ja laattakärki 1/2 tuumaa 3 3/4 tuumaa | AC8HNK 3AEE2 GT6001 / 2 "3.75 "1 / 4 "€23.68
BOSCH GT700 lasi- ja laattakärki 5/8 tuumaa 4 tuumaa | AC8HNL 3AEE3 GT7005 / 8 "4"3 / 8 "€27.01
BOSCH GT100 Lasi- ja laattakärki Halkaisija 1/8 tuumaa 2 tuuman pituus | AC8HNM 3AEE4 GT1001 / 8 "2"1 / 8 "€10.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GT900 lasi- ja laattaterä 7/8 tuumaa 4 tuumaa
€33.99 / yksikkö