Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GKF12V-25N johdoton kompakti reititin, 12V | CN9VZJ 462R90

BOSCH GKF12V-25N johdoton kompakti reititin, 12V

Varastossa
Tuote: CN9VZJ Malli: GKF12V-25NRistiviite: 462R90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti reititin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BOSCH GKF12V-25N + GXS12V-01N12 johdoton 12 V reititin akulla, mukana akku, 2.2 Lb Wt, 2.0 Ah | CN9XYZ 381RV2 GKF12V-25N + GXS12V-01N12Akku€367.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GKF12V-25N johdoton kompakti reititin, 12V
€272.00 / yksikkö