BOSCH FSN1600X2B Telat ja liitinsarja, 63 tuuman pituus | CN9VZK 802GC0

BOSCH FSN1600X2B Telat ja liitinsarja, 63 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CN9VZK Malli: FSN1600X2BRistiviite: 802GC0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH FSN1600X2B Telat ja liitinsarja, 63 tuuman pituus
€509.54 / yksikkö