Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSBS1003 tylppä lapio 3/8 tuumaa 1/2 kuusiokoloa 4 tuuman pituus | AE3NFD 5EET3

BOSCH DSBS1003 Stubby Lapion kärki 3/8 tuumaa 1/2 kuusio, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3NFD Malli: DSBS1003Ristiviite: 5EET3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStubby Spade Bit
Kärki Dia.3 / 8 "
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliKromiterässeos
Kokonaispituus4"
Varren kokoKuusikulmainen 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
BOSCH DSBS1005 Stubby Spade Bit 1/2 tuuman 1/2 kuusikulmion 4 tuuman pituus | AE3NFE 5EET4 DSBS10051 / 2 "1 / 2 "€2.63
BOSCH DSBS1007 Stubby Spade Bit 5/8 tuuman 1/2 kuusikulmio 4 tuuman pituus | AE3NFF 5EET5 DSBS10075 / 8 "5 / 8 "€2.63
BOSCH DSBS1009 tylppä lapio 3/4 tuumaa 1/2 kuusiokoloa 4 tuuman pituus | AE3NFG 5EET6 DSBS10093 / 4 "3 / 4 "€2.63
BOSCH DSBS1011 Stubby Spade Bit 7/8 tuuman 1/2 kuusikulmio 4 tuuman pituus | AE3NFH 5EET7 DSBS10117 / 8 "7 / 8 "€2.63
BOSCH DSBS1013 Stubby Spade Bit 1 tuuman 1/2 kuusikulmainen 4 tuuman pituus | AE3NFJ 5EET8 DSBS10131"1"€2.63
BOSCH DSBS1015 Stubby Spade Bit 1 1/8 tuumaa 1/2 kuusikulmio 4 tuuman pituus | AE3NFK 5EET9 DSBS10151.125 "1 1 / 8 "€3.94
BOSCH DSBS1017 Stubby Spade Bit 1 1/4 tuumaa 1/2 terää 4 tuuman pituus | AE3NFL 5EEU0 DSBS10171.25 "1 1 / 4 "€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSBS1003 Stubby Lapion kärki 3/8 tuumaa 1/2 kuusio, 4 tuumaa
€2.63 / yksikkö