Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSB1003 Lapion kärki 3/8 tuumaa | AC7DJM 38C910

BOSCH DSB1003 Lapion kärki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DJM Malli: DSB1003Ristiviite: 38C910

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.3 / 8 "
rakentaminenTeräs
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH DLSB1003 Lapion kärki 3/8 tuumaa 16 tuumaa kokonaispituus | AC7DKD 38C925 DLSB100316 "€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSB1003 Lapion kärki 3/8 tuumaa
€2.63 / yksikkö