Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH D-TECT 120 -seinä- / lattaskanneri, elektroninen +/- 10 mm | AH7ZHA 38EW49

BOSCH D-TECT 120 seinä-/lattiaskanneri elektroninen +/-10mm

Varastossa
Tuote: AH7ZHA Malli: D-TECT 120Ristiviite: 38EW49

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€776.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinä- / lattiakanneri
tarkkuus+/- 10 mm
Akun tyyppi(4) AA
ToimintoSeinä- ja lattiakanneri
KosteuspitoisuusEi
TyyppiElektroninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skannaussyvyys: 4-3 / 4 "
    • Skannaa: Kipsilevy, Betoni

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH D-TECT 120 seinä-/lattiaskanneri elektroninen +/-10mm
€776.12 / yksikkö