BOSCH CM8S jiirisaha, liukuva, 12 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 52 astetta Vasemmalle 60 asteeseen. Oikea | CN9XNK 35KF89

BOSCH CM8S jiirisaha, liukuva, 12 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 52 astetta Vasemmalle 60 asteeseen. Oikein

Varastossa
Tuote: CN9XNK Malli: CM8SRistiviite: 35KF89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH CM10GD jiirisaha, liukuva, 120V AC | CN9XNL 30RW22 CM10GD€1,001.69
BOSCH GCM12SD jiirisaha, liukuva, 13 1/2 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiir, oikea | CN9XNM 6DMZ4 GCM12SD€1,129.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH CM8S jiirisaha, liukuva, 12 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 52 astetta Vasemmalle 60 asteeseen. Oikein
€758.99 / yksikkö