BOSCH C 1210 ES LP -vesilämmitin Tankless Lp 225000 Btu | AE8WQQ 6FZP3

BOSCH C 1210 ES LP vedenlämmitin Tankless Lp 225000 Btu

Varastossa
Tuote: AE8WQQ Malli: C 1210 ES LPRistiviite: 6FZP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,831.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusäiliötön vedenlämmitin
Syvyys11-1 / 4 "
Kaasuliitäntä3/4 tuumaa
KaasutyyppiNestemäinen propaani
Korkeus30.5 "
SytytystyyppiElektroninen
panos225,000 BTU
Tyyppitankless
Vesiliitäntä3/4 tuumaa
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaPT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hupun koko (tuumaa) (3 tai 4)
    • GPM @ 45F nousu (9.2)
    • GPM @ 90F nousu (4.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasutyyppiHinta
BOSCH C 1210 ES NG Vedenlämmitin Säiliötön maakaasu 225000 Btu | AE8WQP 6FZP2 C 1210 ES NGMaakaasu€3,831.12
BOSCH C 1210 ESC NG Vedenlämmitin Säiliötön maakaasu 225000 Btu | AE8WQR 6FZP4 C 1210 ESC NGMaakaasu€3,981.30
BOSCH C 1210 ESC LP -vesilämmitin Tankless Lp Gas 225000 Btu | AE8WQU 6FZW5 C 1210 ESC LPNestemäinen propaani€4,008.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH C 1210 ES LP vedenlämmitin Tankless Lp 225000 Btu
€3,831.12 / yksikkö