Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BONOMI 966N-11/4 palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki L, 800 PSI CWP, -20-450 astetta F | CN9VGF 46CE51

BONOMI 966N-11/4" palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki L, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F

Varastossa
Tuote: CN9VGF Malli: 966N-11/4"Ristiviite: 46CE51
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
€543.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BONOMI 365N-11/2" palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki L, 400 PSI CWP, -4-366 astetta F, naaras NPT | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€401.56
BONOMI 966N-11/2" palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki L, 800 PSI CWP, -20-450 astetta F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"€720.65
BONOMI 355N-11/2" palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki T, 400 PSI CWP, -4-366 aste F, naaras NPT | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"€406.77
BONOMI 956N-11/2" palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki T, 800 PSI CWP, -20-450 astetta F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€706.22
BONOMI 720017-11/2" palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 1 1/2 tuuman putki, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "€393.65
BONOMI 355N-11/4" palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki T, 400 PSI CWP, -4-366° F, naaras NPT | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€263.71
BONOMI 720017-11/4" palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki, 1 1/4 tuuman putki, 286 PSI CWP, -4-366 aste F | CN9VGH 483M28 720017-11 / 4 "€342.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BONOMI 966N-11/4" palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki L, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F
€543.17 / yksikkö