Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BN PRODUCTS USA SD-7231A-60 Hiomalautanen 60 Karkeus Pk10 | AF7MDB 21YA91

BN PRODUCTS USA SD-7231A-60 Hiomalaikka 60 Grit Pk10

Varastossa
Tuote: AF7MDB Malli: SD-7231A-60Ristiviite: 21YA91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineHiekka
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKoukku ja silmukka
TaustapainoC
VäriRuskea
Levy Dia.10 "
LuokkaErittäin hieno
sisu60
Tyhjiöreiän suunnittelu8-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8466925090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.sisuHinta
BN PRODUCTS USA SD-7231A-80 hiomalevy 80 Grit Pk10 | AF7MDC 21YA92 SD-7231A-809"80€54.30
BN PRODUCTS USA SD-7231A-120 hiomalevy 120 Grit Pk10 | AF7MDD 21YA93 SD-7231A-12010 "120€54.30
BN PRODUCTS USA SD-7231A-150 hiomalevy 150 Grit Pk10 | AF7MDE 21YA94 SD-7231A-15010 "150€54.30
BN PRODUCTS USA SD-7231A-180 hiomalevy 180 Grit Pk10 | AF7MDF 21YA95 SD-7231A-18010 "180€54.30
BN PRODUCTS USA SD-7231A-240 Hiomalevy 240 Grit Pk10 | AF7MDG 21YA96 SD-7231A-2409"240€54.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BN PRODUCTS USA SD-7231A-60 Hiomalaikka 60 Grit Pk10
€54.30 / yksikkö