BLUFF MPBP20C Suojakiskopylväs H 20-1 / 2 In | AB4VLQ 20G282

BLUFF MPBP20C Suojakaiteen tolppakulma H 20-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VLQ Malli: MPBP20CRistiviite: 20G282

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaposti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
Materiaali11 ga. Teräs
Asennuslevyn mitat8 "X 8"
AsennustyyliNosta ulos
Nettopaino15 lb
Pylvään mitat (L x S)3 "x 3"
Postikorkeus20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNettopainoPostikorkeusHinta
BLUFF MPBP20 Suojakiskopylväs In-line H 20-1 / 2 In | AB4VLP 20G281 MPBP20Sisäinen viesti15 lb20.5 "€263.54
BLUFF MPBP20E Suojakiskopylvään pää H 20-1 / 2 In | AB4VLR 20G283 MPBP20ELopeta viesti14 lb20.5 "€259.04
BLUFF MPBP42D Suojakiskopylväs, kaksoislinja H 42-1 / 2 | AB4VLT 20G284 MPBP42DSisäinen viesti25 lb42.5 "€366.17
BLUFF MPBP42DC suojakiskopylväs kaksoiskulma H 42-1 / 2 | AB4VLU 20G285 MPBP42DCKulmaposti25 lb42.5 "€367.11
BLUFF MPBP42DE Suojakiskopylväs Kaksoispää H 42-1 / 2 Tuumaa AB4VLV 20G286 MPBP42DELopeta viesti23 lb42.5 "€367.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF MPBP20C Suojakaiteen tolppakulma H 20-1/2 tuumaa
€278.67 / yksikkö